曜日別特売

ICF 固定穴あきタップフランジ

ICF 固定穴あきタップフランジ - コスモ・テックICF 固定穴あきタップフランジ - コスモ・テックICF 固定穴あきタップフランジ - コスモ・テックICF 固定穴あきタップフランジ - コスモ・テックICF 固定穴あきタップフランジ - コスモ・テックICF 固定穴あきタップフランジ - コスモ・テックICF 固定穴あきタップフランジ - コスモ・テック

真空規格・各種汎用継手部品

用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。タイプ寸法Bフランジタイプ穴あきタップ材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ICF
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法T(mm)
寸法T1(mm)
P.C.D(mm)
穴径
穴数
適合パイプ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53339607ICF114F63.5BT114114616417.59.592.1M8863.5
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53339616ICF152F101.6BT152152971022011130.2M816101.6
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53339625ICF203F153BT203203148.5153.52212.5181M820153
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53339634ICF253F203BT253253198.5203.52512.5231.8M824203
オープン
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53339643ICF70F38BT707035.538.512.75.358.7M6638
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53339659ICF70F41BT707038.541.512.75.358.7M6641
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする