コスモ・テック
ICF 固定穴あきフランジ
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法A(mm)
フランジタイプ
寸法B(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53339668
ICF114F60.5B
寸法B
114
穴あき
58.5
17.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53339677
ICF114F63.5B
寸法B
114
穴あき
61
17.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53339686
ICF152F101.6B
寸法B
152
穴あき
97
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53339695
ICF203F153B
寸法B
203
穴あき
148.5
22
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53339704
ICF253F203B
寸法B
253
穴あき
198.5
25
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53339713
ICF34F12.8B
寸法B
34
穴あき
12.8
7.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53339729
ICF34F17.3B
寸法A
34
穴あき
14.9
7.5
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53339738
ICF34F19.1B
寸法A
34
穴あき
16
7.5
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53339747
ICF34F19.1BT
寸法A
34
穴あきタップ
16
7.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53339756
ICF34F6.4B
寸法B
34
穴あき
6.4
7.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53339765
ICF34F9.6B
寸法B
34
穴あき
9.6
7.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53339774
ICF70F27.2B
寸法B
70
穴あき
25.2
12.7
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53339783
ICF70F34B
寸法B
70
穴あき
32
12.7
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53339799
ICF70F38B
寸法B
70
穴あき
35.5
12.7
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53339808
ICF70F41B
寸法B
70
穴あき
38.5
12.7
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53339817
ICF70F42.7B
寸法B
70
穴あき
41
12.7
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。