コスモ・テック
ICF 手動L型ベローズバルブ
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
使用圧力
大気圧~10^-6Pa
材質
フレキ/ベローズ:AM-350、ボンネットシール:バイトン(R)
寸法E(mm)
60
最高使用温度(℃)
150
材質(ボディ)
SUS 304
材質(フランジ)
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
リークレート(Pa・m
3
/sec)
<13×10^-7
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
ICF
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53339957
ICF34MABV
120~139
38
120 ~ 139
34
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53339966
ICF70MABV
161~201
63
161 ~ 201
70
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53339948
ICF114MABV
227~268
105
227 ~ 268
114
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません