コスモ・テック
ICF 水冷・ガス導入機
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質
チューブ/パイプ:SUS 304
寸法A(mm)
75
材質(フランジ)
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
チューブ/パイプサイズ
1/4 inch
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合規格
寸法B(mm)
ICF
チューブ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53339984
ICF34LF1/4FT1
VCR(R)
75
34
1
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53339993
ICF34LF1/4MT1
VCR(R)
75
34
1
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53340009
ICF34LF1/4SS1
Swagelok(R)
75
34
1
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53340018
ICF34LF1/4ST1
Swagelok(R)
75
34
1
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53340027
ICF34LF1/4TS1
Swagelok(R)
75
34
1
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53340036
ICF34LF1/4TT1
チューブエンド
75
34
1
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53340045
ICF70LF1/4FF1
VCR(R)
75
70
1
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53340054
ICF70LF1/4FT1
VCR(R)
75
70
1
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53340063
ICF70LF1/4FT2
VCR(R)
125
70
2
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53340079
ICF70LF1/4MM1
VCR(R)
75
70
1
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53340088
ICF70LF1/4MM2
VCR(R)
125
70
2
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53340097
ICF70LF1/4MT1
VCR(R)
75
70
1
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53340106
ICF70LF1/4MT2
VCR(R)
125
70
2
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53340115
ICF70LF1/4SS1
Swagelok(R)
75
70
1
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53340124
ICF70LF1/4SS2
Swagelok(R)
125
70
2
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53340133
ICF70LF1/4ST1
Swagelok(R)
75
70
1
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53340149
ICF70LF1/4ST2
Swagelok(R)
125
70
2
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53340158
ICF70LF1/4TF1
VCR(R)
75
70
1
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53340167
ICF70LF1/4TM1
VCR(R)
75
70
1
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53340176
ICF70LF1/4TM2
VCR(R)
125
70
2
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53340185
ICF70LF1/4TS1
Swagelok(R)
75
70
1
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53340194
ICF70LF1/4TS2
Swagelok(R)
125
70
2
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53340203
ICF70LF1/4TT1
チューブエンド
75
70
1
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53340219
ICF70LF1/4TT2
チューブエンド
125
70
2
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。