コスモ・テック
ICF 成形ベローズ片側回転
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)
SUS 304
材質
(フレキ/ベローズ)SUS 316L
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ICF
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
板厚(mm)
作動範囲(mm)
ばね定数(N/mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53340228
ICF114FB95
114
114
65
49.5
95
18
0.15
85-109
4.7
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53340237
ICF152FB110
152
152
109
89.7
110
21
0.15
95-125
5.3
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53340246
ICF203FB115
203
203
153
134
115
23.9
0.15
101-129
9.8
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53340255
ICF34FB70
34
34
22
15
70
8
0.1
67-73
6.2
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53340264
ICF70FB82
70
70
40
28
82
13
0.15
74-90
5.2
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。