コスモ・テック
ICF 弗化マグネシウムビューポート
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
寸法H(mm)
12.7
寸法A(mm)
70
寸法T(mm)
3
寸法V(mm)
33
最高使用温度(℃)
200
材質(フランジ)
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(窓)
弗化マグネシウム
ICF
70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53340343
ICF70VPMF
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません