ICF 変換ティー 2面回転

ICF 変換ティー 2面回転 - コスモ・テックICF 変換ティー 2面回転 - コスモ・テックICF 変換ティー 2面回転 - コスモ・テック

真空規格・各種汎用継手部品

用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53340404ICF152RTE114152114101.663.595.659.5105110
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53340413ICF203RTE152203152153101.614795.6135140
オープン
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53340395ICF114RTE701147063.53860.2357585
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
53340429ICF70RTE347034381935164863
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53340395ICF114RTE7070420975ICF114RTE70AICF114RTE70 ICF 変換ティー 2面回転 コスモテック 70420975ICF 変換ティー 2面回転コスモテック1個
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする