コスモ・テック
ICF 変換ニップル 片側回転
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)
SUS 304
内面処理
バフ #400
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ICF
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53340438
ICF114RNI34
114/34
114
34
19
16.6
50
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53340447
ICF114RNI70
114/70
114
70
38
35
76
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53340456
ICF152RNI114
152/114
152
114
63.2
60.2
92
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53340465
ICF152RNI70
152/70
152
70
38
35
76
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53340474
ICF203RNI114
203/114
203
114
63.2
60.2
92
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53340483
ICF203RNI152
203/152
203
152
101.6
95.6
100
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53340499
ICF203RNI70
203/70
203
70
38
35
76
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53340508
ICF70RNI34
70/34
70
34
19
16.6
50
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。