ICFフレキシブルチューブ片側回転

ICFフレキシブルチューブ片側回転 - コスモ・テックICFフレキシブルチューブ片側回転 - コスモ・テックICFフレキシブルチューブ片側回転 - コスモ・テックICFフレキシブルチューブ片側回転 - コスモ・テック

真空規格・各種汎用継手部品

用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 316材質(フレキ/ベローズ)SUS 316LRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ICF
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
曲半径R
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53340763ICF114FXT100011411459501000900120
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53340779ICF114FXT1500114114595015001400120
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53340788ICF114FXT2000114114595020001900120
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53340797ICF114FXT2501141145950250150120
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53340806ICF114FXT5001141145950500400120
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53340815ICF114FXT7501141145950750650120
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53340824ICF152FXT1000152152151.51291000900350
オープン
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53340833ICF152FXT1500152152151.512915001400350
オープン
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53340849ICF152FXT2000152152151.512920001900350
オープン
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53340858ICF152FXT250152152151.5129250150350
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53340867ICF152FXT500152152151.5129500400350
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53340876ICF152FXT750152152151.5129750650350
オープン
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53340885ICF34FXT1000343431.525.4100094060
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53340894ICF34FXT1500343431.525.41500144060
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53340903ICF34FXT2000343431.525.42000194060
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53340919ICF34FXT250343431.525.425019060
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53340928ICF34FXT500343431.525.450044060
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53340937ICF34FXT750343431.525.475069060
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53340946ICF70FXT1000707048.240100090090
オープン
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53340955ICF70FXT1500707048.2401500140090
オープン
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53340964ICF70FXT2000707048.2402000190090
オープン
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53340973ICF70FXT250707048.24025015090
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53340989ICF70FXT500707048.24050040090
オープン
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53340998ICF70FXT750707048.24075065090
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする