コスモ・テック
NW/VF変換ニップル
(1件のレビュー)
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内面処理
バフ #400
内容量
1個
全17種類を絞り込む
寸法L(mm)
54
55
56
NW
16
25
40
50
VF
選択してください
20
25
40
50
65
80
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
NW
VF
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53341007
NW16/VF20NI
54
16
20
16
20
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341016
NW16/VF25NI
54
16
20
16
25
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341025
NW16/VF40NI
55
16
20
16
40
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341034
NW25/VF20NI
54
24
27.2
25
20
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341043
NW25/VF25NI
54
24
27.2
25
25
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341059
NW25/VF40NI
55
24
27.2
25
40
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341068
NW25/VF50NI
55
24
27.2
25
50
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53341077
NW40/VF20NI
54
23
27.2
40
20
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341086
NW40/VF25NI
54
28.4
34
40
25
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341095
NW40/VF40NI
55
39
42.7
40
40
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341104
NW40/VF50NI
55
39
42.7
40
50
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53341113
NW40/VF65NI
55
39
42.7
40
65
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53341129
NW50/VF25NI
54
28.4
34
50
25
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341138
NW50/VF40NI
55
43
48.6
50
40
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341147
NW50/VF50NI
55
55
60.5
50
50
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53341156
NW50/VF65NI
55
55
60.5
50
65
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53341165
NW50/VF80NI
56
55
60.5
50
80
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。