NW 90°エルボ

NW 90°エルボ - コスモ・テックNW 90°エルボ - コスモ・テック

真空規格・各種汎用継手部品

用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(ボディ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
NW
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53341384NW16EL163021.71640
オープン
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341393NW25EL254027.22350
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341409NW40EL405542.737.165
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341418NW50EL507560.554.980
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする