コスモ・テック
NW Oリング
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
NW
寸法B(mm)
材質
最高使用温度(℃)
最低使用温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53341427
NW16RN
16
18
(シール/ガスケット)ニトリル
100
-50
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341436
NW16RV
16
18
シール/ガスケット:バイトン(R)
150
-20
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341445
NW25RN
25
28
(シール/ガスケット)ニトリル
100
-50
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341454
NW25RV
25
28
シール/ガスケット:バイトン(R)
150
-20
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341463
NW40RN
40
42
(シール/ガスケット)ニトリル
100
-50
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341479
NW40RV
40
42
シール/ガスケット:バイトン(R)
150
-20
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341488
NW50RN
50
55
(シール/ガスケット)ニトリル
100
-50
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341497
NW50RV
50
55
シール/ガスケット:バイトン(R)
150
-20
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。