NW SUS/Viton メッシュセンタリング

NW SUS/Viton メッシュセンタリング - コスモ・テックNW SUS/Viton メッシュセンタリング - コスモ・テックNW SUS/Viton メッシュセンタリング - コスモ・テック

真空規格・各種汎用継手部品

用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。NW16寸法A(mm)17寸法B(mm)13Oリングバイトン(R)材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53341506NW16CRSVM10#10
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341515NW16CRSVM100#100
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341524NW16CRSVM50#50
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする