コスモ・テック
NW Swagelokアダプタ
(1件のレビュー)
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
適合規格
Swagelok(R)
材質(フランジ)
SUS 304
材質(継手)
SUS 316
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
NW
チューブ/パイプサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53341533
NW16SW1/16
34
30
16
1/16 inch
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341549
NW16SW1/2
55.8
30
16
1/2 inch
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341558
NW16SW1/4
42.3
30
16
1/4 inch
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341567
NW16SW1/8
38.6
30
16
1/8 inch
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341576
NW16SW3/8
47.5
30
16
3/8 inch
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341585
NW25SW1/16
34
40
25
1/16 inch
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341594
NW25SW1/2
53
40
25
1/2 inch
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341603
NW25SW1/4
41.8
40
25
1/4 inch
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341619
NW25SW1/8
38.6
40
25
1/8 inch
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341628
NW25SW3/8
43.9
40
25
3/8 inch
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341637
NW40SW1/16
34
55
40
1/16 inch
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341646
NW40SW1/2
53
55
40
1/2 inch
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341655
NW40SW1/4
41.8
55
40
1/4 inch
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341664
NW40SW1/8
38.6
55
40
1/8 inch
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341673
NW40SW3/8
43.9
55
40
3/8 inch
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341689
NW50SW1/16
34
75
50
1/16 inch
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341698
NW50SW1/2
53
75
50
1/2 inch
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341707
NW50SW1/4
41.8
75
50
1/4 inch
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341716
NW50SW1/8
38.6
75
50
1/8 inch
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341725
NW50SW3/8
43.9
75
50
3/8 inch
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。