コスモ・テック
NW VCR おすアダプタ
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
適合規格
VCR(R)
材質(フランジ)
SUS 304
材質(継手)
SUS 316
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全12種類を絞り込む
NW
16
25
40
50
チューブ/パイプサイズ
1/4 inch
3/8 inch
1/2 inch
寸法A(mm)
30
40
55
75
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
NW
チューブ/パイプサイズ
寸法A(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53341734
NW16MVCR1/2
16
1/2 inch
30
40.6
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341743
NW16MVCR1/4
16
1/4 inch
30
35.8
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341759
NW16MVCR3/8
16
3/8 inch
30
40.6
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341768
NW25MVCR1/2
25
1/2 inch
40
40.6
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341777
NW25MVCR1/4
25
1/4 inch
40
35.8
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341786
NW25MVCR3/8
25
3/8 inch
40
40.6
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341795
NW40MVCR1/2
40
1/2 inch
55
40.6
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341804
NW40MVCR1/4
40
1/4 inch
55
35.8
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341813
NW40MVCR3/8
40
3/8 inch
55
40.6
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341829
NW50MVCR1/2
50
1/2 inch
75
40.6
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341838
NW50MVCR1/4
50
1/4 inch
75
35.8
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341847
NW50MVCR3/8
50
3/8 inch
75
40.6
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。