コスモ・テック
NW VCR めすアダプタ
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
適合規格
VCR(R)
材質(フランジ)
SUS 304
材質(継手)
SUS 316
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全12種類を絞り込む
寸法A(mm)
30
40
55
75
NW
16
25
40
50
チューブ/パイプサイズ
1/4 inch
3/8 inch
1/2 inch
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
NW
チューブ/パイプサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53341856
NW16FVCR1/2
40.6
30
16
1/2 inch
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341865
NW16FVCR1/4
35.8
30
16
1/4 inch
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341874
NW16FVCR3/8
40.6
30
16
3/8 inch
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341883
NW25FVCR1/2
40.6
40
25
1/2 inch
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341899
NW25FVCR1/4
35.8
40
25
1/4 inch
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341908
NW25FVCR3/8
40.6
40
25
3/8 inch
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341917
NW40FVCR1/2
40.6
55
40
1/2 inch
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341926
NW40FVCR1/4
35.8
55
40
1/4 inch
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341935
NW40FVCR3/8
40.6
55
40
3/8 inch
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341944
NW50FVCR1/2
40.6
75
50
1/2 inch
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341953
NW50FVCR1/4
35.8
75
50
1/4 inch
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53341969
NW50FVCR3/8
40.6
75
50
3/8 inch
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。