コスモ・テック
NW サファイアガラス ビューポート
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
寸法H(mm)
15
材質(フランジ)
SUS 304
材質(窓)
サファイア
最高使用温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
NW
寸法A(mm)
寸法T(mm)
寸法V(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53342154
NW25VPSA
25
40
2
20
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53342163
NW40VPSA
40
55
2.5
35
オープン
¥
100,980
¥
111,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53342179
NW50VPSA
50
75
2.5
40
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません