曜日別特売

NW ショートフランジ

NW ショートフランジ - コスモ・テック

真空規格・各種汎用継手部品

用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
NW
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53342188NW16SF10L16寸法A3017.221.717.510
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53342197NW16SF20L16寸法A3017.221.717.520
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53342206NW25SF10L25寸法B4026.227.22310
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53342215NW25SF20L25寸法B4026.227.22320
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53342224NW40SF10L40寸法B5541.242.737.110
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53342233NW40SF20L40寸法B5541.242.737.120
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53342249NW50SF10L50寸法A7552.260.554.910
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53342258NW50SF20L50寸法A7552.260.554.920
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする