曜日別特売

NW チューブアダプタ

NW チューブアダプタ - コスモ・テック

真空規格・各種汎用継手部品

用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質チューブ/パイプ:SUS 304寸法L(mm)50材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全12種類を絞り込む
寸法A(mm)
NW
チューブ/パイプサイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
NW
チューブ/パイプサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53342425NW16TA1/23010.2212.7161/2 inch
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53342434NW16TA1/4304.356.35161/4 inch
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53342443NW16TA3/8307.529.52163/8 inch
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53342459NW25TA1/24010.2212.7251/2 inch
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53342468NW25TA1/4404.356.35251/4 inch
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53342477NW25TA3/8407.529.52253/8 inch
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53342486NW40TA1/25510.2212.7401/2 inch
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53342495NW40TA1/4554.356.35401/4 inch
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53342504NW40TA3/8557.529.52403/8 inch
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53342513NW50TA1/27510.2212.7501/2 inch
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53342529NW50TA1/4754.356.35501/4 inch
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53342538NW50TA3/8757.529.52503/8 inch
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする