曜日別特売

NW テーパー めすねじ

NW テーパー めすねじ - コスモ・テックNW テーパー めすねじ - コスモ・テックNW テーパー めすねじ - コスモ・テックNW テーパー めすねじ - コスモ・テックNW テーパー めすねじ - コスモ・テック

真空規格・各種汎用継手部品

用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格テーパーねじ材質(フランジ)SUS 304内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
NW
チューブ/パイプサイズ
タイプ
寸法A(mm)
寸法L(mm)
材質(継手)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53342705NW16RC1/2161/2 inch寸法B3025SUS 304
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53342714NW16RC1/4161/4 inch寸法A3020SUS 304
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53342723NW16RC3/8163/8 inch寸法B3020SUS 304
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53342739NW25RC1/2251/2 inch寸法A4025SUS 304
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53342748NW25RC1/4251/4 inch寸法A4020SUS 304
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53342757NW25RC3/8253/8 inch寸法A4020SUS 304
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53342766NW40RC1/2401/2 inch寸法C5554.6SUS 316
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53342793NW50RC1/2501/2 inch寸法C7554.6SUS 316
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13822816NW40RC1/4A40-C5548SUS 304
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13822825NW40RC3/8A40-C5550SUS 304
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13822841NW50RC1/4A50-C7548SUS 304
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13822850NW50RC3/8A50-C7550SUS 304
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53342775NW40RC1/4401/4 inch寸法C5539.3SUS 316
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
53342784NW40RC3/8403/8 inch寸法C5542.9SUS 316
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
53342809NW50RC1/4501/4 inch寸法C7539.3SUS 316
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
53342818NW50RC3/8503/8 inch寸法C7542.9SUS 316
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53342775NW40RC1/413822816NW40RC1/4ANW40RC1/4 NW テーパー めすねじ コスモ・テック 13822816NW テーパー めすねじコスモ・テック1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53342784NW40RC3/813822825NW40RC3/8ANW40RC3/8 NW テーパー めすねじ コスモ・テック 13822825NW テーパー めすねじコスモ・テック1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53342809NW50RC1/413822841NW50RC1/4ANW50RC1/4 NW テーパー めすねじ コスモ・テック 13822841NW テーパー めすねじコスモ・テック1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53342818NW50RC3/813822850NW50RC3/8ANW50RC3/8 NW テーパー めすねじ コスモ・テック 13822850NW テーパー めすねじコスモ・テック1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする