コスモ・テック
NW ニップルリークポート
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
寸法L1(mm)
54
主要材質
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法L2(mm)
NW
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53342863
NW16NILP
30
17.5
21.7
88
16
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53342879
NW25NILP
40
23
27.2
95
25
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53342888
NW40NILP
55
37.1
42.7
108
40
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53342897
NW50NILP
75
55
60.5
127
50
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。