コスモ・テック
NW ブランクフランジ
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
主要材質
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
NW
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53342906
NW16BK
30
17.2
16
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53342915
NW25BK
40
26.3
25
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53342924
NW40BK
55
41.3
40
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53342933
NW50BK
75
52.3
50
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。