コスモ・テック
NW メッシュセンタリング
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質
SUS 304
Oリング
バイトン(R)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
メッシュ
NW
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53343186
NW25CRSVM10
26
20
#10
25
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343195
NW25CRSVM100
26
20
#100
25
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343204
NW25CRSVM50
26
20
#50
25
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343213
NW40CRSVM10
41
35
#10
40
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343229
NW40CRSVM100
41
35
#100
40
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343238
NW40CRSVM50
41
35
#50
40
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343247
NW50CRSVM10
52
44
#10
50
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343256
NW50CRSVM100
52
44
#100
50
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343265
NW50CRSVM50
52
44
#50
50
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。