コスモ・テック
NW リークポート
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
寸法L(mm)
65
主要材質
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
NW
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53343274
NW16LP
30
16
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343283
NW25LP
40
25
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343299
NW40LP
55
40
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343308
NW50LP
75
50
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。