NW ロングフランジ

NW ロングフランジ - コスモ・テック

真空規格・各種汎用継手部品

用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
NW
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53343317NW16LF50L16寸法A3017.221.717.550
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343326NW16LF70L16寸法A3017.221.717.570
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343335NW25LF50L25寸法B4026.227.22350
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343344NW25LF70L25寸法B4026.227.22370
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343353NW40LF50L40寸法B5541.242.737.150
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343369NW40LF70L40寸法B5541.242.737.170
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343378NW50LF50L50寸法A7552.260.554.950
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする