コスモ・テック
NW 圧空式L型ベローズバルブ
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
使用圧力
大気圧~10^-6Pa
材質
フレキ/ベローズ:AM-350、ボンネットシール:バイトン(R)
最高使用温度(℃)
150
材質(ボディ)
SUS 304
材質(フランジ)
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
リークレート(Pa・m
3
/sec)
<13×10^-7
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
NW
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53343387
NW25PABV
148
50
57
25
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53343396
NW40PABV
199
65
76
40
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53343405
NW50PABV
246
70
89
50
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません