NW 手動L型ベローズバルブ

NW 手動L型ベローズバルブ - コスモ・テック

真空規格・各種汎用継手部品

用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。使用圧力大気圧~10^-6Pa材質フレキ/ベローズ:AM-350、ボンネットシール:バイトン(R)寸法E(mm)60最高使用温度(℃)150材質(ボディ)SUS 304材質(フランジ)SUS 304リークレート(Pa・m3/sec)<13×10^-7内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
NW
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53343414NW16MABV122~1414056.816
オープン
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53343423NW25MABV128~147505725
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53343448NW50MABV190~235708950
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31193690NW40MABV167~198657640
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53343439NW40MABV167~198657640
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53343439NW40MABV31193690NW40MABV画像準備中NW 手動L型ベローズバルブコスモ・テック1個
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする