コスモ・テック
NW 手動ストレート型ベローズバルブ
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
使用圧力
大気圧~10^-6Pa
材質
フレキ/ベローズ:SUS 321
寸法L1(mm)
86
最高使用温度(℃)
150
材質(ハンドル)
アルミ 2024-T4
材質(ボディ)
SUS 316
材質(フランジ)
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
リークレート(Pa・m
3
/sec)
<13×10^-7
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
NW
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53343457
NW16MSBV
106~108
30
16
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53343466
NW25MSBV
103~111
40
25
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません