コスモ・テック
NW 水冷・ガス導入機
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質
チューブ/パイプ:SUS 304
寸法A(mm)
75
材質(フランジ)
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
チューブ/パイプサイズ
1/4 inch
内容量
1個
バスケットに入れる
58
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合規格
寸法B(mm)
NW
チューブ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53343475
NW16LF1/4FT1
VCR(R)
75
16
1
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343484
NW16LF1/4MM1
VCR(R)
75
16
1
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53343493
NW16LF1/4MT1
VCR(R)
75
16
1
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343509
NW16LF1/4SS1
Swagelok(R)
75
16
1
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343518
NW16LF1/4ST1
Swagelok(R)
75
16
1
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343527
NW16LF1/4TM1
VCR(R)
75
16
1
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343536
NW16LF1/4TS1
Swagelok(R)
75
16
1
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343545
NW16LF1/4TT1
チューブエンド
75
16
1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343554
NW25LF1/4FF1
VCR(R)
75
25
1
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53343563
NW25LF1/4FT1
VCR(R)
75
25
1
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343579
NW25LF1/4MM1
VCR(R)
75
25
1
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53343588
NW25LF1/4MT1
VCR(R)
75
25
1
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343597
NW25LF1/4SS1
Swagelok(R)
75
25
1
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343606
NW25LF1/4ST1
Swagelok(R)
75
25
1
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343615
NW25LF1/4TF1
VCR(R)
75
25
1
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343624
NW25LF1/4TM1
VCR(R)
75
25
1
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343633
NW25LF1/4TS1
Swagelok(R)
75
25
1
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343649
NW25LF1/4TT1
チューブエンド
75
25
1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343658
NW40LF1/4FF1
VCR(R)
75
40
1
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53343667
NW40LF1/4FF2
VCR(R)
125
40
2
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53343676
NW40LF1/4FT1
VCR(R)
75
40
1
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343685
NW40LF1/4FT2
VCR(R)
125
40
2
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53343694
NW40LF1/4MM1
VCR(R)
75
40
1
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53343703
NW40LF1/4MM2
VCR(R)
125
40
2
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53343719
NW40LF1/4MT1
VCR(R)
75
40
1
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343728
NW40LF1/4MT2
VCR(R)
125
40
2
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53343737
NW40LF1/4SS1
Swagelok(R)
75
40
1
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53343746
NW40LF1/4SS2
Swagelok(R)
125
40
2
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53343755
NW40LF1/4ST1
Swagelok(R)
75
40
1
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343764
NW40LF1/4ST2
Swagelok(R)
125
40
2
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53343773
NW40LF1/4TF1
VCR(R)
75
40
1
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343789
NW40LF1/4TF2
VCR(R)
125
40
2
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53343798
NW40LF1/4TM1
VCR(R)
75
40
1
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343807
NW40LF1/4TM2
VCR(R)
125
40
2
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53343816
NW40LF1/4TS1
Swagelok(R)
75
40
1
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343825
NW40LF1/4TS2
Swagelok(R)
125
40
2
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53343834
NW40LF1/4TT1
チューブエンド
75
40
1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343843
NW40LF1/4TT2
チューブエンド
125
40
2
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343859
NW50LF1/4FF1
VCR(R)
75
50
1
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53343868
NW50LF1/4FF2
VCR(R)
125
50
2
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53343877
NW50LF1/4FT1
VCR(R)
75
50
1
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343886
NW50LF1/4FT2
VCR(R)
125
50
2
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53343895
NW50LF1/4MM1
VCR(R)
75
50
1
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53343904
NW50LF1/4MM2
VCR(R)
125
50
2
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53343913
NW50LF1/4MT1
VCR(R)
75
50
1
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343929
NW50LF1/4MT2
VCR(R)
125
50
2
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53343938
NW50LF1/4SS1
Swagelok(R)
75
50
1
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53343947
NW50LF1/4SS2
Swagelok(R)
125
50
2
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53343956
NW50LF1/4ST1
Swagelok(R)
75
50
1
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343965
NW50LF1/4ST2
Swagelok(R)
125
50
2
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。