NW 成形ベローズ

NW 成形ベローズ - コスモ・テック

真空規格・各種汎用継手部品

用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。板厚(mm)0.15材質(フランジ)SUS 316材質(フレキ/ベローズ)SUS 316LRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
NW
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
作動範囲(mm)
ばね定数(N/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53344053NW16FB10516303322.510596-1114.8
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53344069NW25FB10525403322.510596-1114.8
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53344078NW40FB11540555842.7115100-1303.5
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53344087NW50FB12550756549.5125110-1403.6
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする