コスモ・テック
NW 変換クロス
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
NW
選択してください
50/40
25/16
40/25
50/25
40/16
50/16
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
NW
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53344096
NW25RX16
25/16
40
30
25.4
19.05
22.1
15.7
37.5
52
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53344105
NW40RX16
40/16
55
30
38.1
19.05
34.8
15.7
52
61
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53344114
NW40RX25
40/25
55
40
38.1
25.4
34.8
22.1
57.8
61
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53344123
NW50RX16
50/16
75
30
50.8
19.05
47.5
15.7
58.2
80
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53344139
NW50RX25
50/25
75
40
50.8
25.4
47.5
22.1
64.1
80
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月中旬
53344148
NW50RX40
50/40
75
55
50.8
38.1
47.5
34.8
67.3
80
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません