曜日別特売

NW 変換ティー

NW 変換ティー - コスモ・テック

真空規格・各種汎用継手部品

用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
NW
6種類すべて表示中
注文コード
品番
NW
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53344166NW25RTE1625/16403025.419.0522.115.837.551.4
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53344175NW40RTE1640/16553038.119.0534.815.85261
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53344184NW40RTE2540/25554038.125.434.822.157.861
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53344193NW50RTE1650/16753050.819.0547.515.858.280
オープン
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53344209NW50RTE2550/25754050.825.447.522.164.580
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53344218NW50RTE4050/40755550.838.147.534.867.380
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする