コスモ・テック
NW 変換ニップル
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
寸法L(mm)
40
材質(フランジ)
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
NW
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53344227
NW25RNI16
25/16
30
40
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53344236
NW40RNI16
40/16
30
55
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53344245
NW40RNI25
40/25
40
55
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53344254
NW50RNI16
50/16
30
75
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53344263
NW50RNI25
50/25
40
75
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53344279
NW50RNI40
50/40
55
75
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。