コスモ・テック
NWブレード付フレキシブルチューブ
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)
SUS 316
材質(ブレード)
SUS 304
材質
フレキ/ベローズ:SUS 316L
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全24種類を絞り込む
NW
16
25
40
50
寸法A(mm)
30
40
55
75
寸法L(mm)
選択してください
250
500
750
1000
1500
2000
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
NW
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
曲半径R
耐圧(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53344324
NW16FXB1000
16
30
24.8
20
32
1000
960
35
(参考)3.4
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53344333
NW16FXB1500
16
30
24.8
20
32
1500
1460
35
(参考)3.4
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53344349
NW16FXB2000
16
30
24.8
20
32
2000
1960
35
(参考)3.4
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53344358
NW16FXB250
16
30
24.8
20
32
250
210
35
(参考)3.4
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53344367
NW16FXB500
16
30
24.8
20
32
500
460
35
(参考)3.4
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53344376
NW16FXB750
16
30
24.8
20
32
750
710
35
(参考)3.4
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53344385
NW25FXB1000
25
40
31.5
25.4
38
1000
940
60
(参考)2.7
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53344394
NW25FXB1500
25
40
31.5
25.4
38
1500
1440
60
(参考)2.7
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53344403
NW25FXB2000
25
40
31.5
25.4
38
2000
1940
60
(参考)2.7
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53344419
NW25FXB250
25
40
31.5
25.4
38
250
190
60
(参考)2.7
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53344428
NW25FXB500
25
40
31.5
25.4
38
500
440
60
(参考)2.7
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53344437
NW25FXB750
25
40
31.5
25.4
38
750
690
60
(参考)2.7
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53344446
NW40FXB1000
40
55
48.2
40
57
1000
940
90
(参考)2.3
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53344455
NW40FXB1500
40
55
48.2
40
57
1500
1440
90
(参考)2.3
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53344464
NW40FXB2000
40
55
48.2
40
57
2000
1940
90
(参考)2.3
オープン
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53344473
NW40FXB250
40
55
48.2
40
57
250
190
90
(参考)2.3
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53344489
NW40FXB500
40
55
48.2
40
57
500
440
90
(参考)2.3
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53344498
NW40FXB750
40
55
48.2
40
57
750
690
90
(参考)2.3
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53344507
NW50FXB1000
50
75
59
50
70
1000
940
120
(参考)1.5
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53344516
NW50FXB1500
50
75
59
50
70
1500
1440
120
(参考)1.5
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53344525
NW50FXB2000
50
75
59
50
70
2000
1940
120
(参考)1.5
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53344534
NW50FXB250
50
75
59
50
70
250
190
120
(参考)1.5
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53344543
NW50FXB500
50
75
59
50
70
500
440
120
(参考)1.5
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53344559
NW50FXB750
50
75
59
50
70
750
690
120
(参考)1.5
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。