コスモ・テック
Oリング Viton VF/VG用
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
Oリング
バイトン(R)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
VF
VG
寸法B(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53344568
V100
80
80
99
4
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53344577
V120
100
100
119
4
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53344586
V150
125
125
148.5
4
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53344595
V175
150
150
173
4
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53344604
V225
200
200
222.5
6
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53344613
V24
10
10
23.5
4
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53344629
V275
250
250
272
6
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53344638
V325
300
300
322
6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53344647
V34
20
20
33.5
4
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53344656
V40
25
25
39.5
4
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53344665
V55
40
40
54.5
4
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53344674
V70
50
50
69
4
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53344683
V85
65
65
84
4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。