曜日別特売

Swagelok ブレード付フレキ

Swagelok ブレード付フレキ - コスモ・テック

真空規格・各種汎用継手部品

用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格Swagelok(R)材質(継手)SUS 316L材質フレキ/ベローズ・チューブ/パイプ:SUS 316L材質(ブレード)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ/パイプサイズ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
耐圧(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53344857SW1/2FXB10001/2 inch12.71019.41524.11000887(参考)3.4
オープン
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53344866SW1/2FXB2501/2 inch12.71019.41524.1250137(参考)3.4
オープン
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53344875SW1/2FXB5001/2 inch12.71019.41524.1500387(参考)3.4
オープン
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53344884SW1/2FXB7501/2 inch12.71019.41524.1750637(参考)3.4
オープン
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53344893SW1/4FXB10001/4 inch6.354.58.95.413.61000887(参考)8.2
オープン
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53344909SW1/4FXB2501/4 inch6.354.58.95.413.6250137(参考)8.2
オープン
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53344918SW1/4FXB5001/4 inch6.354.58.95.413.6500387(参考)8.2
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53344927SW1/4FXB7501/4 inch6.354.58.95.413.6750637(参考)8.2
オープン
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53344936SW3/8FXB10003/8 inch9.52713.81018.61000887(参考)5.3
オープン
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53344945SW3/8FXB2503/8 inch9.52713.81018.6250137(参考)5.3
オープン
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53344954SW3/8FXB5003/8 inch9.52713.81018.6500387(参考)5.3
オープン
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53344963SW3/8FXB7503/8 inch9.52713.81018.6750637(参考)5.3
オープン
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする