曜日別特売

Swagelok フレキシブルチューブ

Swagelok フレキシブルチューブ - コスモ・テック

真空規格・各種汎用継手部品

用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格Swagelok(R)材質(継手)SUS 316L材質フレキ/ベローズ・チューブ/パイプ:SUS 316LRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全12種類を絞り込む
チューブ/パイプサイズ
寸法A(mm)
寸法L(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ/パイプサイズ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
曲半径R
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53344979SW1/2FXT10001/2 inch12.71019.415100089730
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53344988SW1/2FXT2501/2 inch12.71019.41525014730
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53344997SW1/2FXT5001/2 inch12.71019.41550039730
オープン
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345006SW1/2FXT7501/2 inch12.71019.41575064730
オープン
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345015SW1/4FXT10001/4 inch6.354.58.95.4100089715
オープン
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345024SW1/4FXT2501/4 inch6.354.58.95.425014715
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345033SW1/4FXT5001/4 inch6.354.58.95.450039715
オープン
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345049SW1/4FXT7501/4 inch6.354.58.95.475064715
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345058SW3/8FXT10003/8 inch9.52713.810100089725
オープン
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345067SW3/8FXT2503/8 inch9.52713.81025014725
オープン
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345076SW3/8FXT5003/8 inch9.52713.81050039725
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345085SW3/8FXT7503/8 inch9.52713.81075064725
オープン
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする