コスモ・テック
VCR おす ブレード付フレキ
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
適合規格
VCR(R)
材質(継手)
SUS 316
材質
フレキ/ベローズ・チューブ/パイプ:SUS 316L
材質(ブレード)
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ/パイプサイズ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
耐圧(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53345094
MVCR1/2FXB1000
1/2 inch
12.7
10
19.4
15
24.1
1000
873
(参考)3.4
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345103
MVCR1/2FXB250
1/2 inch
12.7
10
19.4
15
24.1
250
123
(参考)3.4
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345119
MVCR1/2FXB500
1/2 inch
12.7
10
19.4
15
24.1
500
373
(参考)3.4
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345128
MVCR1/2FXB750
1/2 inch
12.7
10
19.4
15
24.1
750
623
(参考)3.4
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345137
MVCR1/4FXB1000
1/4 inch
6.35
4.5
8.9
5.4
13.6
1000
873
(参考)8.2
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345146
MVCR1/4FXB250
1/4 inch
6.35
4.5
8.9
5.4
13.6
250
123
(参考)8.2
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345155
MVCR1/4FXB500
1/4 inch
6.35
4.5
8.9
5.4
13.6
500
373
(参考)8.2
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345164
MVCR1/4FXB750
1/4 inch
6.35
4.5
8.9
5.4
13.6
750
623
(参考)8.2
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345173
MVCR3/8FXB1000
3/8 inch
9.52
7
13.8
10
18.6
1000
873
(参考)5.3
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345189
MVCR3/8FXB250
3/8 inch
9.52
7
13.8
10
18.6
250
123
(参考)5.3
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345198
MVCR3/8FXB500
3/8 inch
9.52
7
13.8
10
18.6
500
373
(参考)5.3
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345207
MVCR3/8FXB750
3/8 inch
9.52
7
13.8
10
18.6
750
623
(参考)5.3
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません