コスモ・テック
VCR おす フレキシブルチューブ
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
適合規格
VCR(R)
材質(継手)
SUS 316L
材質
フレキ/ベローズ・チューブ/パイプ:SUS 316L
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ/パイプサイズ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
曲半径R
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53345216
MVCR1/2FXT1000
1/2 inch
12.7
10
19.4
15
1000
883
30
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345225
MVCR1/2FXT250
1/2 inch
12.7
10
19.4
15
250
133
30
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345234
MVCR1/2FXT500
1/2 inch
12.7
10
19.4
15
500
383
30
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345243
MVCR1/2FXT750
1/2 inch
12.7
10
19.4
15
750
633
30
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345259
MVCR1/4FXT1000
1/4 inch
6.35
4.5
8.9
5.4
1000
883
15
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345268
MVCR1/4FXT250
1/4 inch
6.35
4.5
8.9
5.4
250
133
15
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345277
MVCR1/4FXT500
1/4 inch
6.35
4.5
8.9
5.4
500
383
15
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345286
MVCR1/4FXT750
1/4 inch
6.35
4.5
8.9
5.4
750
633
15
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345295
MVCR3/8FXT1000
3/8 inch
9.52
7
13.8
10
1000
883
25
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345304
MVCR3/8FXT250
3/8 inch
9.52
7
13.8
10
250
133
25
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345313
MVCR3/8FXT500
3/8 inch
9.52
7
13.8
10
500
383
25
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345329
MVCR3/8FXT750
3/8 inch
9.52
7
13.8
10
750
633
25
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません