曜日別特売

VCR めす・おすフレキ

VCR めす・おすフレキ - コスモ・テックVCR めす・おすフレキ - コスモ・テック

真空規格・各種汎用継手部品

用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(継手)SUS 316材質(フレキ/ベローズ、チューブ/パイプ)SUS 316L適合規格VCR(R)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全12種類を絞り込む
チューブ/パイプサイズ
寸法A(mm)
寸法L(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ/パイプサイズ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53345453FMVCR1/2FXT1K1/2 inch12.71019.4151000883
オープン
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345469FMVCR1/2FXT2501/2 inch12.71019.415250133
オープン
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345478FMVCR1/2FXT5001/2 inch12.71019.415500383
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345487FMVCR1/2FXT7501/2 inch12.71019.415750633
オープン
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345496FMVCR1/4FXT1K1/4 inch6.354.58.95.41000883
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345505FMVCR1/4FXT2501/4 inch6.354.58.95.4250133
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345514FMVCR1/4FXT5001/4 inch6.354.58.95.4500383
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345523FMVCR1/4FXT7501/4 inch6.354.58.95.4750633
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345539FMVCR3/8FXT1K3/8 inch9.52713.8101000883
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345548FMVCR3/8FXT2503/8 inch9.52713.810250133
オープン
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345557FMVCR3/8FXT5003/8 inch9.52713.810500383
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345566FMVCR3/8FXT7503/8 inch9.52713.810750633
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする