VCR めすブレード付フレキ

VCR めすブレード付フレキ - コスモ・テック

真空規格・各種汎用継手部品

用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(継手)SUS 316L材質(フレキ/ベローズ、チューブ/パイプ)SUS 316L材質(ブレード)SUS 304適合規格VCR(R)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全12種類を絞り込む
チューブ/パイプサイズ
寸法A(mm)
寸法L(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
耐圧(MPa)
チューブ/パイプサイズ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53345575FVCR1/2FXB10003.41/2 inch12.71019.41524.11000873
オープン
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345584FVCR1/2FXB2503.41/2 inch12.71019.41524.1250123
オープン
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345593FVCR1/2FXB5003.41/2 inch12.71019.41524.1500373
オープン
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345609FVCR1/2FXB7503.41/2 inch12.71019.41524.1750623
オープン
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345618FVCR1/4FXB10008.21/4 inch6.354.58.95.413.61000873
オープン
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345627FVCR1/4FXB2508.21/4 inch6.354.58.95.413.6250123
オープン
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345636FVCR1/4FXB5008.21/4 inch6.354.58.95.413.6500373
オープン
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345645FVCR1/4FXB7508.21/4 inch6.354.58.95.413.6750623
オープン
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345654FVCR3/8FXB10005.33/8 inch9.52713.81018.61000873
オープン
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345663FVCR3/8FXB2505.33/8 inch9.52713.81018.6250123
オープン
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345679FVCR3/8FXB5005.33/8 inch9.52713.81018.6500373
オープン
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345688FVCR3/8FXB7505.33/8 inch9.52713.81018.6750623
オープン
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする