曜日別特売

VCR めすフレキシブルチューブ

VCR めすフレキシブルチューブ - コスモ・テックVCR めすフレキシブルチューブ - コスモ・テック

真空規格・各種汎用継手部品

用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(継手)SUS 316L材質(フレキ/ベローズ、チューブ/パイプ)SUS 316L適合規格VCR(R)内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
チューブ/パイプサイズ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53345697FVCR1/2FXT1000-1/2 inch12.71019.4151000883
オープン77,980
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345706FVCR1/2FXT250-1/2 inch12.71019.415250133
オープン69,980
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345715FVCR1/2FXT500-1/2 inch12.71019.415500383
オープン69,980
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345724FVCR1/2FXT750-1/2 inch12.71019.415750633
オープン73,980
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345733FVCR1/4FXT1000-1/4 inch6.354.58.95.41000883
オープン59,980
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345749FVCR1/4FXT250-1/4 inch6.354.58.95.4250133
オープン53,980
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345758FVCR1/4FXT500-1/4 inch6.354.58.95.4500383
オープン54,980
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345767FVCR1/4FXT750-1/4 inch6.354.58.95.4750633
オープン58,980
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345776FVCR3/8FXT1000-3/8 inch9.52713.8101000883
オープン69,980
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345785FVCR3/8FXT250-3/8 inch9.52713.810250133
オープン63,980
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345794FVCR3/8FXT500-3/8 inch9.52713.810500383
オープン67,980
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345803FVCR3/8FXT750-3/8 inch9.52713.810750633
オープン69,980
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65456076FVCR3/8FXT250【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)3/8 inch9.52713.810250133
オープン63,980
40,980
アウトレット
45,078(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする