コスモ・テック
VF コバールガラス ビューポート
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(窓)
ホウケイ酸ガラス
最低使用温度(℃)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法A(mm)
寸法T(mm)
寸法H1(mm)
寸法V(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53345819
VF100VPK
寸法C
185
6
17.5
91
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345828
VF10VPK
寸法A
70
1.7
8
15.7
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345837
VF125VPK
寸法C
210
6
17.5
91
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345846
VF150VPK
寸法C
235
8
17.4
136
オープン
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345855
VF200VPK
寸法C
300
8
17.4
136
オープン
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345864
VF20VPK
寸法A
80
1.7
8
15.7
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345873
VF250VPK
寸法C
350
8
17.4
136
オープン
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345889
VF25VPK
寸法B
90
2.8
16
37
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345898
VF40VPK
寸法B
105
2.8
10.5
37
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345907
VF50VPK
寸法B
120
3
20
65
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345916
VF65VPK
寸法B
145
3
15.5
65
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345925
VF80VPK
寸法B
160
3
15.5
65
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません