コスモ・テック
VF ブランクフランジ
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
VF
寸法A(mm)
寸法T(mm)
P.C.D(mm)
穴径
穴数
適合パイプ外径(Φmm)
Oリング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53345934
VF100BK
100
185
12
160
12
8
114.3
V120
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53345943
VF10BK
10
70
8
50
10
4
17.3
V24
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53345959
VF125BK
125
210
12
185
12
8
139.8
V150
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53345968
VF150BK
150
235
12
210
12
8
165.2
V175
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53345977
VF200BK
200
300
16
270
15
8
216.3
V225
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345986
VF20BK
20
80
8
60
10
4
27.2
V34
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53345995
VF250BK
250
350
16
320
15
12
267.4
V275
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53346004
VF25BK
25
90
8
70
10
4
34
V40
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53346013
VF40BK
40
105
10
85
10
4
48.6
V55
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53346029
VF50BK
50
120
10
100
10
4
60.5
V70
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53346038
VF65BK
65
145
10
120
12
4
76.3
V85
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53346047
VF80BK
80
160
12
135
12
4
89.1
V100
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。