曜日別特売

VF 穴あきフランジ

VF 穴あきフランジ - コスモ・テックVF 穴あきフランジ - コスモ・テック

真空規格・各種汎用継手部品

用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
VF
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法T(mm)
寸法T1(mm)
寸法T2(mm)
P.C.D(mm)
穴径
穴数
適合パイプ外径(Φmm)
Oリング
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53346056VF100B100A-1001851111151262160128114.3V120
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53346065VF10B10A-10701517.5841.55010417.3V24
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53346074VF125B125A-1252101361411262185128139.8V150
オープン21,980
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53346083VF150B150A-1502351611661262210128165.2V175
オープン32,980
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53346099VF200B200A-2003002122181683270158216.3V225
オープン48,980
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53346108VF20B20A-20802528841.56010427.2V34
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53346117VF250B250A-25035026326916833201512267.4V275
オープン73,980
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53346126VF25B25A-25903235841.57010434V40
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53346135VF40B40A-401054649.51051.58510448.6V55
オープン6,598
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53346144VF50B50A-501205761105210010460.5V70
オープン8,298
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53346153VF65B65A-651457377105212012476.3V85
オープン8,598
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53346169VF80B80A-801608690126213512489.1V100
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53039369VF10B10A【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)10701517.5841.55010417.3V24
オープン5,690
399
アウトレット
439(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り7点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする