コスモ・テック
VF/VG 成形ベローズ片側回転
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
板厚(mm)
0.15
材質(フランジ)
SUS 304
材質
フレキ/ベローズ:SUS 316L
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
VF
VG
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
作動範囲(mm)
ばね定数(N/mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53346178
VF/VG100FB110
100
100
185
125
105.5
110
12
95-124
6
オープン
¥
100,980
¥
111,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53346187
VF/VG125FB100
125
125
210
153
134
100
12
88-112
9.8
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53346196
VF/VG150FB100
150
150
235
176
156.5
100
12
89-111
11.9
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53346205
VF/VG20FB60
20
20
80
33
22.5
60
8
56-64
9.2
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53346214
VF/VG25FB65
25
25
90
40
28
65
8
59-70
6.9
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53346223
VF/VG40FB90
40
40
105
58
42.7
90
10
78-100
4
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53346239
VF/VG50FB105
50
50
120
65
49.5
105
10
91-118
3.8
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53346248
VF/VG65FB110
65
65
145
80
61
110
10
92-128
2.4
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53346257
VF/VG80FB110
80
80
160
95
77
110
12
96-124
5.2
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません