コスモ・テック
VG ブランクフランジ
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全12種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
70
80
90
105
120
145
160
185
210
235
300
350
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
VG
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法G1(mm)
寸法G2(mm)
寸法T(mm)
P.C.D(mm)
穴径
穴数
適合パイプ外径(Φmm)
Oリング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53346388
VG100BK
100
185
3
130
120
12
160
12
8
114.3
V120
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53346397
VG10BK
10
70
3
34
24
8
50
10
4
17.3
V24
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53346406
VG125BK
125
210
3
160
150
12
185
12
8
139.8
V150
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53346415
VG150BK
150
235
3
185
175
12
210
12
8
165.2
V175
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53346424
VG200BK
200
300
4.5
241
225
16
270
15
8
216.3
V225
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53346433
VG20BK
20
80
3
44
34
8
60
10
4
27.2
V34
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53346449
VG250BK
250
350
4.5
291
275
16
320
15
12
267.4
V275
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53346458
VG25BK
25
90
3
50
40
8
70
10
4
34
V40
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53346467
VG40BK
40
105
3
65
55
10
85
10
4
48.6
V55
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53346476
VG50BK
50
120
3
80
70
10
100
10
4
60.5
V70
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53346485
VG65BK
65
145
3
95
85
10
120
12
4
76.3
V85
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53346494
VG80BK
80
160
3
110
100
12
135
12
4
89.1
V100
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。