コスモ・テック
VG 穴あきフランジ
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
VG
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法G1(mm)
寸法G2(mm)
寸法T(mm)
寸法T1(mm)
寸法T2(mm)
P.C.D(mm)
穴径
穴数
適合パイプ外径(Φmm)
Oリング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53346503
VG100B100A
100
185
111
115
3
130
120
12
6
2
160
12
8
114.3
V120
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53346519
VG10B10A
10
70
15
17.5
3
34
24
8
4
1.5
50
10
4
17.3
V24
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53346528
VG125B125A
125
210
136
141
3
160
150
12
6
2
185
12
8
139.8
V150
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53346537
VG150B150A
150
235
161
166
3
185
175
12
6
2
210
12
8
165.2
V175
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53346546
VG200B200A
200
300
212
218
4.5
241
225
16
8
3
270
15
8
216.3
V225
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53346555
VG20B20A
20
80
25
28
3
44
34
8
4
1.5
60
10
4
27.2
V34
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53346564
VG25B25A
25
90
32
35
3
50
40
8
4
1.5
70
10
4
34
V40
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53346573
VG40B40A
40
105
46
49.5
3
65
55
10
5
1.5
85
10
4
48.6
V55
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53346589
VG50B50A
50
120
57
61
3
80
70
10
5
2
100
10
4
60.5
V70
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53346598
VG65B65A
65
145
73
77
3
95
85
10
5
2
120
12
4
76.3
V85
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53346607
VG80B80A
80
160
86
90
3
110
100
12
6
2
135
12
4
89.1
V100
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。