チューブエンド ブレード付フレキ

チューブエンド ブレード付フレキ - コスモ・テック

真空規格・各種汎用継手部品

用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格チューブエンド材質(継手)SUS 316L材質フレキ/ベローズ・チューブ/パイプ:SUS 316L材質(ブレード)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ/パイプサイズ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
耐圧(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53346729TE1/2FXB10001/2 inch12.71019.41524.11000930(参考)3.4
オープン
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53346738TE1/2FXB2501/2 inch12.71019.41524.1250180(参考)3.4
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53346747TE1/2FXB5001/2 inch12.71019.41524.1500430(参考)3.4
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53346756TE1/2FXB7501/2 inch12.71019.41524.1750680(参考)3.4
オープン
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53346765TE1/4FXB10001/4 inch6.354.58.95.413.61000940(参考)8.2
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53346774TE1/4FXB2501/4 inch6.354.58.95.413.6250190(参考)8.2
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53346783TE1/4FXB5001/4 inch6.354.58.95.413.6500440(参考)8.2
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53346799TE1/4FXB7501/4 inch6.354.58.95.413.6750690(参考)8.2
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53346808TE3/8FXB10003/8 inch9.52713.81018.61000930(参考)5.3
オープン
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53346817TE3/8FXB2503/8 inch9.52713.81018.6250180(参考)5.3
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53346826TE3/8FXB5003/8 inch9.52713.81018.6500430(参考)5.3
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53346835TE3/8FXB7503/8 inch9.52713.81018.6750680(参考)5.3
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする