チューブエンド フレキ

チューブエンド フレキ - コスモ・テック

真空規格・各種汎用継手部品

用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格チューブエンド材質フレキ/ベローズ:SUS 316L、チューブ/パイプ:SUS 316LRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ/パイプサイズ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
曲半径R
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53346844TE1/2FXT10001/2 inch12.71019.415100093030
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53346853TE1/2FXT2501/2 inch12.71019.41525018030
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53346869TE1/2FXT5001/2 inch12.71019.41550043030
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53346878TE1/2FXT7501/2 inch12.71019.41575068030
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53346887TE1/4FXT10001/4 inch6.354.58.95.4100095015
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53346896TE1/4FXT2501/4 inch6.354.58.95.425020015
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53346905TE1/4FXT5001/4 inch6.354.58.95.450045015
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53346914TE1/4FXT7501/4 inch6.354.58.95.475070015
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53346923TE3/8FXT10003/8 inch9.52713.810100094025
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53346939TE3/8FXT2503/8 inch9.52713.81025019025
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53346948TE3/8FXT5003/8 inch9.52713.81050044025
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53346957TE3/8FXT7503/8 inch9.52713.81075069025
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする